Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Resistente alle influenze ambientali e all'umidità
Lunghezza complessiva: 4.5 m
Ampiezza complessiva: 12.7 mm
Rotolo da 12,7 mm x 4,57 m.
Descrizione:
La treccia di messa a terra Scotch® 25 è una treccia di messa a terra piatta, interamente in metallo, compatibile con tutti gli isolamenti dei cavi di alimentazione e i materiali di giunta e terminazione ad alta tensione. Questa treccia è ideale per applicazioni di messa a terra e di schermatura dei cavi di alimentazione.
Proprietà:
Le 240 fibre da 0,05 mm² (30-AWG) sono approssimativamente equivalenti a un filo da 13,3 mm² (6-AWG).
Ideale per la messa a terra di cavi di alimentazione schermati e accessori per cavi
Saldabile, compatibile con oli per cavi, solventi e adesivi comuni, resistente alla corrosione
In rame stagnato
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE