Esecuzione:
Colore prodotto: Beige
Ha una durata di migliaia di cicli di sigillatura
Lunghezza complessiva: 45.72 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Descrizione:
Sistema di fissaggio ignifugo ad anello 3M™ SJ3518FR per migliaia di aperture e chiusure. Il nostro sistema di fissaggio apri e chiudi garantisce lunga durata e resistenza alle fiamme (soddisfa i requisiti della normativa F.A.R.) 25.853 paragrafo (a)(1)(i) con resistenza alla fiamma verticale per 60 secondi) e ha un supporto adesivo a base di gomma che aderisce a un'ampia gamma di materiali.
Proprietà:
Presenta un supporto adesivo ignifugo a base di gomma resina che aderisce a un'ampia gamma di materiali
Garantisce una durata a migliaia di chiusure
Rigorosamente testato per resistere alle fiamme e al calore estremo
Design estremamente flessibile e assemblaggio rapido
Nota:
Per il fissaggio di coperture su cuscini, sedili di aerei, moquette, veicoli speciali e applicazioni di trasporto, così come per il fissaggio di targhette, etichette, finiture e segnaletica