• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Cubitron™ II 967A Dischi Lamellari 125 mm 40+ PN 65054

Codice art.: 7100011310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100011310
EAN / GTIN 05902658072567
Codice del produttore 7100011310
Numero-L L51710 1463

Descrizione

Esecuzione:

Progettato per levigare più velocemente e durare più a lungo con la grana abrasiva di precisione 3M
La bassa temperatura di levigatura riduce l'appannamento e l'ossidazione del metallo, così come le crepe da stress indotte dal calore.
I dischi lamellari possono macinare e frullare in un solo passaggio, quindi possono spesso sostituire i dischi in fibra e quelli grezzi.
Il supporto in viscosa Y pesante e durevole presenta un'usura controllata e uniforme, consentendo applicazioni a pieno carico con una pressione di contatto medio-alta.
L'aiutante di rettifica integrato riduce la temperatura di rettifica sulle leghe sensibili al calore, prolungandone la durata.

Descrizione:

Il disco lamellare 967A di 3M™ Cubitron™ II è ideale per le applicazioni con pressione da bassa a medio-alta su superfici piane o sui bordi esterni, specialmente nei preparati per la verniciatura e nella fabbricazione di acciaio inossidabile, in cui la finitura finale e la resistenza allo staccamento sono importanti.

Proprietà:

La grana realizzata con precisione 3M mantiene punti super-affilati che tagliano molto velocemente con meno pressione
Progettata per funzionare generando meno calore, riduce la decolorazione/ossidazione dei metalli e la possibilità di crepe da sollecitazione correlate al calore
Le lamelle levigano e uniscono in un solo passaggio
Il duraturo supporto in policotone di peso Y permette un'usura controllata e uniforme, per un uso completo del disco in applicazioni da pressione bassa a medio-alta
Il coadiuvante incorporato nel disco riduce le temperature di molatura per le leghe sensibili al calore come l'acciaio inossidabile, il titanio e le leghe di nichel

Nota:

Da utilizzare per la rimozione di saldature, la sbavatura, la rimozione di ruggine, la molatura dei bordi e la mascheratura
Costruzione di container
Lavorazione acciaio inox
Costruzione di ringhiere
Manutenzione

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello