3M™ S-533S Cappuccio con copertura collo e spalle in Ventflex 160 taglia S/M

Codice art.: 7100011287
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Parte della testa per mascherina per ventola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100011287
    EAN / GTIN 04046719250301
    Codice del produttore 7100011287
    Numero-L L01140 99

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Bianco
    Size: Piccolo / Medio
    Lunghezza complessiva: 0.25 m
    Ampiezza complessiva: 0.24 m
    Altezza complessiva: 0.2 m

    Descrizione:

    Il cappuccio ad elevata resistenza serie S 3M™ S-533 con sospensione per testa integrata e bordi di tenuta facciale è simile al modello S-433, ma è stato realizzato in un materiale più resistente, morbido, silenzioso, a ridotto rilascio di residui e a garanzia di avvolgimento confortevole e rapido dell'utente.

    Proprietà:

    Materiale morbido, resistente e a ridotto rilascio di residui
    Copertura di testa, volto, collo e spalle
    Nessuna necessità di assemblaggio
    Colore bianco
    Smaltimento semplificato: i componenti possono essere separati
    Pronto all'uso non appena estratto dalla confezione
    Materiale morbido, resistente e a basso rilascio di residui
    Ottima distribuzione dell'aria
    Bianco

    Nota:

    Produzione farmaceutica o in applicazioni in cui il tessuto esterno è meno esposto alla contaminazione

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello