• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 268L Foglio in film per microfinitura Stikit™

Codice art.: 7100010999
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100010999
EAN / GTIN 05010027648289
Codice del produttore 7100010999
Numero-L L51710 1557

Descrizione

Esecuzione:

Diffusione elettrostatica
Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
Film omogeneo di base con alta precisione
DPI, autoadesivo
Alta produttività

Descrizione:

Il foglio in film per microfinitura 3M™ Stikit™ 268L è formato da ossido di alluminio abrasivo in grana molto fine, assemblato su un resistente supporto in film. Il nostro film in poliestere offre rapidità di taglio elevata ed un supporto particolarmente resistente che ne assicura la durata.

Proprietà:

L'ossido di alluminio offre una rapidità di taglio elevata e una buona finitura
Durata garantita dal supporto in poliestere altamente resistente
Ottieni finiture precise, uniformi, con basso grado di tolleranza su un'ampia gamma di substrati
Utilizzabile a umido per ridurre l'intasamento e i residui nell'aria
qualità della superficie maggiore

Nota:

Consigliato per una finitura precisa e uniforme su vari substrati, tra cui plastica, fibra di vetro, vernice, legno, metalli e superfici compatte

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello