Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Nessun macchinario costoso richiesto
Lunghezza complessiva: 165 m
Ampiezza complessiva: 20 mm
Incollaggio facile e veloce
Descrizione:
Il nastro strutturale per facciate 3M™ VHB™ G23F è il nostro nastro grigio, dello spessore di 2,3 mm, robusto, a prestazioni elevate, biadesivo, sensibile alla pressione, in schiuma acrilica. È ideale per il fissaggio di pannelli architettonici e facciate in vetro.
Proprietà:
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
Nastro grigio, dello spessore di 2,3 mm, a prestazioni elevate, biadesivo, sensibile alla pressione, in schiuma acrilica
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Per l'ancoraggio di pannelli di vetro a telai in metallo, nei sistemi di muri di partizione in vetro, finestre e porte per locali commerciali, nei grattacieli e sistemi di tettoie
Nota:
Utilizzabile per l'applicazione di pannelli di vetro su telai in metallo, nei sistemi di muri di partizione in vetro, finestre e porte per locali commerciali o nei grattacieli e sistemi di tettoie
Adatto per interni ed esterni.
Per il fissaggio di elementi per facciate in vetro