Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Facile da sostituire, visiera a scatto
Lunghezza complessiva: 38.1 cm
Ampiezza complessiva: 30.48 cm
Altezza complessiva: 0.25 cm
Descrizione:
La visiera 3M™ 4F è la nostra visiera di ricambio in policarbonato trasparente resistente ai graffi di classe ottica 1 dello spessore di 1 mm progettata per gli elmetti 3M™. Offre protezione dagli impatti a bassa energia.
Proprietà:
Protezione dagli impatti a bassa energia
Visiera di ricambio in policarbonato trasparente di classe ottica 1
Progettata per gli elmetti 3M™
Spessore: 1 mm
Protezione dagli impatti di particelle a bassa energia e ad alta velocità (45 m/s), livello ″F″
Testati e approvati in conformità alla normativa EN 166:2001
Marcatura della visiera 3M 1 F
Nota:
Da usare con i caschi di sicurezza 3M