Regolatore serie V Versaflo™ V-500E 3M™

Codice art.: 7100005806
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Unità ventola per respiratore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100005806
EAN / GTIN 04046719737161
Codice del produttore 7100005806
Numero-L L01140 11

Descrizione

Esecuzione:

Testato secondo la norma EN 14594
Facile da decontaminare
Lunghezza complessiva: 0.17 m
Ampiezza complessiva: 0.165 m
Altezza complessiva: 0.155 m

Descrizione:

Il al dispositivo di regolazione equilibrato V-500E Versaflo™ 3M™, ideato appositamente per l'utilizzo con il respiratore, garantisce flusso d'aria costante, sicurezza e comfort. Il regolatore dell'aria offre protezione da polveri, nebbie, fumi, gas o vapori e pericoli combinati, ad es., verniciatura a spruzzo.

Proprietà:

Flusso di aria costante e controllato: 170-305 l/min
La manopola di controllo bloccabile consente di regolare il flusso d'aria a discrezione dell'utente
Il fischio di avvertimento integrato notifica l'utente di eventuali riduzioni del livello di pressione dell'aria
Il filtro a carboni attivi integrato e sostituibile elimina gli odori
La porta ausiliaria consente di collegare strumenti pneumatici (ad esempio pistole per verniciatura a spruzzo) al regolatore, senza influire sul flusso d'aria verso il copricapo
L'unità di regolazione può essere posizionata sulla cintura, a garanzia di utilizzo ottimale con la mano sinistra o destra
Il connettore orientabile a baionetta consente il movimento libero del tubo di respirazione nella posizione ottimale
Questo prodotto non contiene componenti siliconici

Nota:

Laboratori
Applicazioni di pittura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello