Esecuzione:
Colore prodotto: Marroncino
Il rivestimento in silicone fornisce buone proprietà antiaderenti e resistenza allo scivolamento
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Fornisce una maggiore sicurezza di processo nella lavorazione di materiali a nastro con superfici lisce
Descrizione:
Il nastro di trazione 5401 di 3M™ è un tessuto di vetro con supporto e adesivo in silicone, proprietà esclusive di una superficie di rilascio ottimale con un elevato coefficiente di frizione per la trazione.
Proprietà:
Il prodotto 3M™ 5401 è un nastro monoadesivo con supporto in silicone rinforzato con fibra di vetro, utilizzato per rivestire rulli e conferire a questi caratteristiche di trascinamento e di antiaderenza. Il nastro viene spesso applicato manualmente sui rulli nei processi di stampa, trasformazione e altre lavorazioni in bobina, con vari tipi di fasciatura per dare attrito ai rulli e creare antiaderenza.
Il supporto presenta una superficie antiaderente e con elevato attrito.
L’adesivo siliconico aderisce bene su molte superfici e si rimuove in modo pulito.
Il rinforzo con fibre di vetro garantisce un prodotto durevole e conformabile per applicazioni di fasciatura.
I risultati migliori si ottengono applicando il nastro su superfici pulite e asciutte con temperatura superiore a 0 °C
Consente di ottenere una tensione uniforme nei materiali a rete
Migliora la forza di attrito sui rulli di avvolgimento
Nota:
Nastro adesivo antiscivolo per applicazione su rotoli e rulli nel settore della stampa e della carta
Produzione di carta e stampa
Ulteriore lavorazione dei materiali del nastro (lavorazione di nastri adesivi, ecc.)