• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ FT-31

Codice art.: 7100004635
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100004635
EAN / GTIN 50051138542042
Codice del produttore 7100004635

Descrizione

Esecuzione:

Soluzione di sensibilità dal sapore amaro per il fit test
Utilizza una soluzione di prova di denatonium benzoato per produrre un gusto molto amaro
Bottiglia da 55 ml

Descrizione:

Soluzione per la valutazione della sensibilità FT-31 3M™, utilizzata per valutare la sensibilità dell'utente del respiratore a una soluzione amara. Si utilizza unitamente al dispositivo per ″fit test″ qualitativo FT-30 3M™.

Proprietà:

3M offre due kit per ″fit test″ qualitativi: FT-10 (con soluzione dolce) e FT-30 (con soluzione amara). Nel kit FT-10 si utilizza una soluzione per test a base di saccarina sodica che attribuisce un sapore dolce all'aerosol, mentre nel kit FT-30 si utilizza il denatonium benzoato che attribuisce un sapore molto amaro.
Ogni kit contiene un gruppo cappuccio e colletto, due nebulizzatori, la soluzione per la valutazione della sensibilità, la soluzione per il test e un libretto di istruzioni dettagliate.
La scelta fra il kit per test dolce e il kit per test amaro è a discrezione personale. Tuttavia, una percentuale ridotta di persone non è in grado di rilevare la saccarina, quindi, in tali casi, è necessario optare per il test con soluzione amara.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello