3M™ FT-32

Codice art.: 7100004634
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7100004634
    EAN / GTIN 50051138542059
    Codice del produttore 7100004634

    Descrizione

    Esecuzione:

    Soluzione per il test di idoneità - gusto amaro
    La scelta tra una soluzione di prova dal sapore amaro o dolce viene fatta su base individuale, ma una piccola parte della popolazione non è in grado di rilevare la saccarina. In questo caso, è necessario utilizzare un test amaro.
    Bottiglia da 55 ml

    Descrizione:

    La soluzione per ″fit test″ FT-32 3M™ è una parte di ricambio per il kit per ″fit test″ FT-30. Boccione da 55 ml (soluzione amara)

    Proprietà:

    3M offre due kit per ″fit test″ qualitativi: FT-10 (con soluzione dolce) e FT-30 (con soluzione amara). Nel kit FT-10 si utilizza una soluzione per test a base di saccarina sodica che attribuisce un sapore dolce all'aerosol, mentre nel kit FT-30 si utilizza il denatonium benzoato che attribuisce un sapore molto amaro.
    Ogni kit contiene un gruppo cappuccio e colletto, due nebulizzatori, la soluzione per la valutazione della sensibilità, la soluzione per il test e un libretto di istruzioni dettagliate.
    La scelta fra il kit per test dolce e il kit per test amaro è a discrezione personale. Tuttavia, una percentuale ridotta di persone non è in grado di rilevare la saccarina, quindi, in tali casi, è necessario optare per il test con soluzione amara.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello