Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Durevole e robusto, anche in caso di uso pesante
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Descrizione:
Un nastro in tessuto di vetro bianco con adesivo acrilico che offre prestazioni ottimali e proprietà ignifughe per la manutenzione e riparazione di aerei.
Proprietà:
Bianco, supporto 0,12 mm, rivestimento in pellicola di polietilene blu, 0,19 kg per metro quadro
Ignifugo, guarnizioni pannelli stiva, F.A.R Part 25.853(a), F.A.R. Part 25.855(d), specifiche materiale Boeing BMS 5-146 tipo I, classe I, grado A, conforme alla direttiva comunitaria 2003/11/EC, specifiche Airbus ABS 5649
Resistente, elevata resistenza alla temperatura, solido, di lunga durata, superiore resistenza all'abrasione, resistenza alla foratura
Industria aerospaziale, settore automobilistico, militare, spaziale, delle coperture, nucleare, veicoli speciali, costruzione navale
Giunzione tessuto, saldatura pannelli, sigillatura pannelli, mascheratura ultraresistente, fasciatura, contenimento, avvolgimento cavi, saldatura supporto
Nota:
Use as a flame retardant solution for many aerospace and MRO applications