Esecuzione:
Colore del prodotto: bianco
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza totale: 55 m
Larghezza totale: 584 mm
Elevata resistenza al taglio dell'adesivo
Descrizione:
Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 1039 è un nastro con filamenti elettrici dello spessore di 7,0 mil, resistente ai solventi, dotato di supporto in film di poliestere/filamento di vetro e di un adesivo acrilico resistente agli agenti chimici. Il nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 40 e 130°C (da 40 a 266°F).
Proprietà:
Adesivo acrilico con eccellente tack, supporto in film di poliestere/filamenti di vetro con proprietà elettriche superiori.
Il supporto in tessuto non tessuto/filamenti di vetro fornisce un ulteriore rinforzo.
Per l'ancoraggio di ancore terminali e fili di piombo su bobine
Buona adesione immediata a filo magnetico, rame spellato e materiali isolanti
Adatto per un intervallo di temperatura da -40 a 130 °C
Sufficientemente rigido per garantire un'ottima maneggevolezza durante l'avvolgimento della bobina
Omologazione UL e conformità alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Materiale di supporto: Pellicola di poliestere, rinforzata con fibra di vetro
Adesivo acrilico
Nota:
Per il fissaggio dei fili iniziali e delle torsioni finali
Avvolgimento dell'isolamento della bobina
Fissaggio di materiali isolanti di superficie e di altri materiali isolanti
Fissaggio e impacchettamento di conduttori e cavi