3M™ Platorelli Roloc™ 75 mm PN 45091

Codice art.: 7100002305
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100002305
EAN / GTIN 50051144450911
Codice del produttore 7100002305
Numero-L L51720 2

Descrizione

Esecuzione:

Platorello in gomma con anima filettata in metallo e presa integrata da ¼″.
Quattro diversi gradi di durezza per selezionare la flessibilità richiesta
Lunghezza complessiva: 32.07 cm
Ampiezza complessiva: 23.5 cm

Descrizione:

Il pad del disco di 3M™ Roloc™ ottimizza le prestazioni dei dischi e dei dischi con setole Roloc™ fornendo il corretto sistema di supporto e un fissaggio sicuro per le applicazioni di levigatura. In più, consente di risparmiare tempo eliminando la necessità di allineare i bordi del disco con il pad: la vite allinea il disco, rendendo la sostituzione facile e veloce.

Proprietà:

Platorello in gomma con anima filettata in metallo e presa da ¼ integrata.
Quattro diversi livelli di durezza per scegliere la flessibilità necessaria
Per i prodotti che vengono utilizzati su un'ampia area

Nota:

Particolarmente adatto all'uso con i dischi in setola, in vello, per la levigatura e in fibra Roloc.
Per l'uso diretto sulle smerigliatrici angolari 3M Roloc

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello