Esecuzione:
Lunghezza complessiva: 4.45 cm
Ampiezza complessiva: 10.16 cm
Descrizione:
Il pad del disco 3M™ Hookit™ fissa saldamente un disco per la levigatura o la finitura 3M™ Hookit o un pad di lucidatura 3M™ Finesse-it™ da usare con una levigatrice manuale, ad esempio una levigatrice rotativa, orbitale o orbitale casuale. Il bordo sagomato a 45 gradi offre flessibilità e consente la sfumatura dei bordi o un'unione più facile dell'area levigata.
Proprietà:
Con gancio a ″J″ per tenere saldamente un disco 3M™ Hookit™ o una spugna 3M™ Finesse-it™.
Utilizzare una levigatrice rotorbitale, una levigatrice rotativa o una smerigliatrice angolare.
Il sistema 3M™ Hookit™ consente di rimuovere e riutilizzare facilmente il prodotto.
Nota:
Carteggiatura con levigatrici rotorbitali, rotative o smerigliatrici angolari
Per ambienti di lavoro in cui i dischi adesivizzati possono essere facilmente contaminati da polveri, sporco o residui volanti