Tagliabulloni per taglio di reti elettrosaldate per cemento rivestiti in materiale bicomponente 950 mm

Codice art.: 71 82 950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 71 82 950
    EAN / GTIN 4003773066798
    Codice del produttore 71 82 950
    Numero-L L70010 1086

    Descrizione

    Descrizione:

    • capacità di taglio fino ad una durezza di 48 HRC
    • taglienti robusti ulteriormente temperati ad induzione, durezza dei taglienti ca. 62 HRC
    • battuta forgiata con inserto in elastomero che ammortizza in modo efficace l'impatto di taglio
    • ottima accessibilità al pezzo grazie alla testa e alla cerniera piatta
    • manici a leva con angolazione ergonomica per lavorare con minima fatica
    • impugnature robuste e maneggevoli in materiale bicomponente a due colori
    • regolazione precisa (12 livelli) grazie alle viti ad eccentrico
    • elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
    • testa avvitata, intercambiabile

    Proprietà:

    • HRC 19: Ø 11 mm
    • HRC 40: Ø 9 mm
    • HRC 48: Ø 6 mm
    • Lunghezza del tagliente mm: 44 mm
    • Spessore della testa: 40 mm
    • con rivestimenti in multicomponente
    • bonderizzata grigia
    • Tronchese a tagliente centrale

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello