CoBolt® Tronchese a doppia leva rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 200 mm

Codice art.: 71 41 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 71 41 200
    EAN / GTIN 4003773066897
    Codice del produttore 71 41 200
    Numero-L L70010 990

    Descrizione

    Descrizione:

    • con taglienti di precisione per filo duro e filo dolce, anche per filo armonico
    • per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm
    • capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie alla struttura dell’articolazione altamente efficace
    • con incavo per semplificare il taglio di fili di maggiore sezione
    • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC

    Proprietà:

    • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 6 mm
    • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 5,2 mm
    • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 4,0 mm
    • Valori di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 3,6 mm
    • bonderizzata nera
    • rivestita in plastica
    • Tagliente con smusso

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello