Rondelle di spessore per dischi in fibra 115x22 mm M14 dur BASIC

Codice art.: 709995
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 709995
EAN / GTIN 9003177099953
Codice del produttore 709995
Numero-L L50140 2979

Descrizione

Descrizione:

Le piastre di supporto TYROLIT Power sono un accessorio adatto per il montaggio dei dischi diamantati in chiusura a strappo sulla smerigliatrice angolare. Consentono di ottenere i migliori risultati su superfici diverse.

Proprietà:

  • Forma: Platorelli
  • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : DURO
  • Dimensioni (P x a): 115 x 22 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Foratura: 22 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Buon supporto per una perfetta finitura della superficie

Uso:

  • Per fissare i dischi alla smerigliatrice angolare in modo semplice e veloce
  • Adatto per dischi diamantati a gancio e ansa TYROLIT Power da 125 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello