• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza aggraffatrice piegata a 45° 22 mm

Codice art.: 709945 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura bocca (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura bocca 22 mm
Lunghezza griffe 28 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 709945 22
EAN / GTIN 4010220002681
Codice del produttore D341-22

Descrizione

Esecuzione:

Forma particolarmente robusta con bocca solida. Articolazione passante. Forgiate, temprate e verniciate.
Manici con rivestimento in plastica.

Materiale:

Acciaio speciale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello