Pinza aggraffatrice diritta, Apertura bocca: 22mm

Codice art.: 709940 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura bocca (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura bocca 22 mm
Lunghezza griffe 30 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 709940 22
EAN / GTIN 4010220002575
Codice del produttore D331-22

Descrizione

Esecuzione:

Forma particolarmente robusta con bocca solida. Articolazione passante. Forgiate, temprate e verniciate.
Manici con rivestimento in plastica.

Materiale:

Acciaio speciale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello