Pinze grip a catena 225 mm

Codice art.: 709901 225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
591 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva senza catena (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva senza catena 225 mm
    Lunghezza della catena 505 mm
    Apertura senza prolunga 150 mm
    Tipo di prodotto Pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 709901 225
    EAN / GTIN 4062406241094
    Codice del produttore 709901 225

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con catena per serrare pezzi dalle forme più diverse, ossia bloccare qualsiasi profilo che possa essere afferrato da una catena. Pressione di serraggio regolabile.

    Uso:

    Per trattenere e serrare profili diversi. La forza di serraggio può essere regolata in modo tale da poter operare anche a cricchetto su corpi tondi.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello