Descrizione:
Giravite dinamometrico di misurazione indicatore con scala doppia
Con funzione di indicatore di serraggio in due direzioni
Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Attacco esagonale interno 1/4″ per inserti 1/4″ - C 6,3
Certificato a norma DIN EN ISO 6789, variazione consentita di +/- 6%
Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)
Con adattatore quadro 1/4″ - esagono 1/4″ (N. 757-20)
Modelli n. 758-25/-50 con impugnatura a croce supplementare
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
- Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
- Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Coppia (min.) [ozf in]: 14 ozf in
- Coppia (max.) [ozf in]: 70 ozf in
- Gamma di coppie (min./max.) [cNm]: 10 cNm-50 cNm
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 0,5 Nm
- Intervallo di coppia (min./max.) [ozf in]: 14 ozf in - 70 ozf in
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Controllo qualità
- Manutenzione e riparazione
- Reparti di prova e collaudo
- Altezza totale [mm]: 52 mm
- Lunghezza totale [mm]: 178 mm
- Precisione: +/- 6 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduazione [cNm]: 2 cNm
- Graduazione [ozf in]: 2 ozf in
- Isolato a 1000 V: no
- Impostazione fissa: no
- Registrazione REACH disponibile: sì
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria elettronica
- Industria
- Meccanica fine
- Militare
- Servizio