Descrizione:
Chiave dinamometrica con valore di serraggio predefinito per il montaggio in serie
Attacco rettangolare interno 9x12 mm o attacco a perno da 16 mm
Per il serraggio in senso orario e antiorario (la chiave deve essere ruotata solo di 180°!)
Il piegamento fino a 20° dell'impugnatura al raggiungimento del valore di coppia, rende improbabile un serraggio eccessivo
Certificato a norma DIN ISO 6789
La registrazione fissa può essere effettuata da GEDORE oppure autonomamente su un dispositivo di prova
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
N. TBN2G / TBN10G: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)
Proprietà:
- Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
- Coppia (min.) [lbf in]: 89 lbf in
- Coppia (min.) [Nm]: 2 Nm
- Coppia (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
- Coppia (max.) [Nm]: 10 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio in serie
- Fabbricazione
- Controllo qualità
- Lunghezza totale [mm]: 133 mm
- Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
- Precisione: +/- 6 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusibile: Gancio di sicurezza
- Tipo di scala: senza
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: sì
- Impostazione fissa: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria
- Meccanica fine
- Militare
- Macchinari