• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza regolabile PLUS con ganascia inferiore regolabile 250 mm

Codice art.: 708901 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Lunghezza griffe 60 mm
Apertura materiale tondo 110 mm
Apertura materiale angolato 50 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 708901 250
EAN / GTIN 3662424019838
Codice del produttore 501A

Descrizione

Esecuzione:

Uso semplice e sicuro. Apertura facile e rapida mediante leva di sblocco sull’impugnatura inferiore. Elevata capacità e profondità di serraggio, 5 possibilità di regolazione rapida e di precisione. Ganascia inferiore a curvatura profonda per il serraggio di profili angolari, a U, tubi, ecc. Superfici di presa zigrinate e corpo particolarmente robusto in acciaio per molle. Pinza completamente nichelata.

Uso:

Per il fissaggio sicuro di profilati, lamiere e tubi. Pressione di serraggio regolabile fino a 10.000 N.

Materiale:

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, forgiato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello