Pinza regolabile a morsetto PLUS con ganascia inferiore snodata 250 mm

Codice art.: 708701 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.678 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 250 mm
    Lunghezza griffe 45 mm
    Apertura per corpi tondi e quadri 45 mm
    Tipo di prodotto Pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 708701 250
    EAN / GTIN 4062406240394
    Codice del produttore 708701 250

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ganasce dentate e corpo robusto in acciaio per molle. Ganascia inferiore con serraggio snodato. È possibile eseguire un serraggio parallelo o prismatico nell’intera capacità di presa. Pinza completamente nichelata.

    Uso:

    Adatta per il serraggio di lamiere, profilati e corpi tondi; pressione di serraggio fino a 10.000 N.

    Materiale:

    Ganasce in acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

    Ricambi:

    Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 10.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello