• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Porta di sicurezza telescopica per larghezza piattaforma 600 mm / 800 mm / 1000 mm

Codice art.: 70772
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 70772
EAN / GTIN 4031405707726
Codice del produttore 070772
Numero-L L90110 539

Descrizione

Descrizione:

  • A NORMA DIN EN ISO 14122
  • Sportello di sicurezza per piattaforma con larghezza regolabile fissa 600/800/1.000 mm
  • L'adattamento in loco alle dimensioni intermedie è possibile mediante ulteriori perforazioni
  • Montaggio semplice

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello