Tenaglia a spalla quadra, Lunghezza complessiva: 225mm

Codice art.: 706610 225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 225 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 2,2 mm
Normativa DIN ISO 9243
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Tipo di prodotto Tenaglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706610 225
EAN / GTIN 4003773013150
Codice del produttore 50 00 225

Descrizione

Esecuzione:

Robuste, resistenti all’usura. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata.

Norma:

DIN ISO 9243

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello