• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastro abrasivo 100x915 mm ZA80 PREMIUM acciaio/non ferroso

Codice art.: 706497
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706497
EAN / GTIN 9003177064975
Codice del produttore 706497
Numero-L L50140 1824

Descrizione

Descrizione:

Il durevole tessuto miscelato dei nastri ZA-P41 PC X DI ALTA QUALITÀ è stato sviluppato appositamente per le applicazioni più impegnative su acciaio e metalli non ferrosi. Grazie all'uso di zirconio duro, questi nastri sono ideali per pressioni molto elevate e offrono velocità di rimozione superiori alla media. I liquidi di raffreddamento attivi nel legante riducono la generazione di calore durante la macinazione. Una caratteristica speciale di queste bande di tirolite è che possono essere utilizzate anche in applicazioni umide con olio, emulsione o acqua e forniscono comunque i migliori risultati.

Proprietà:

  • Forma: Nastro in tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P41 PC X JTS ZA80
  • Dimensioni (L x C): 100 x 915 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foratura: 915 mm
  • Grana: 80
  • Strumento per: Smerigliatrice a nastro stand-up

Vantaggi:

  • Eccellenti prestazioni di rimozione e ideali per lavorazioni ad alta pressione con zirconio duro
  • Bassa generazione di calore durante la molatura grazie al liquido di raffreddamento attivo nell'incollaggio
  • Tessuto misto resistente per una struttura robusta del nastro
  • Grani 24, 36 e 100 disponibili su richiesta

Uso:

  • Per applicazioni impegnative su acciaio e metalli non ferrosi
  • In particolare per applicazioni umide con olio, emulsione o acqua

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima velocità di rimozione
  • Grana 80/120 per una perfetta finitura della superficie

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello