Nastro abrasivo 75x2000 mm ZA120 PREMIUM acciaio/inox

Codice art.: 706477
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706477
EAN / GTIN 9003177064777
Codice del produttore 706477
Numero-L L50140 2122

Descrizione

Descrizione:

I nastri ZA-P48 PE Y Tyrolit PREMIUM sono particolarmente adatti per le applicazioni a secco più impegnative su acciaio duro e acciaio inox. Dotati di robusto tessuto in poliestere e zirconio rigido, questi nastri offrono eccellenti prestazioni di rimozione in applicazioni ad alta pressione. I liquidi di raffreddamento attivi nel legante riducono la generazione di calore durante la macinazione. Questo prodotto ad alte prestazioni è caratterizzato da un design robusto e da una qualità unica.

Proprietà:

  • Forma: Nastro in tessuto
  • Idoneità dei materiali: acciaio, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P48 PE Y JTS ZA120
  • Dimensioni (L x C): 75 x 2000 mm
  • Spessore: 75 mm
  • Foratura: 2000 mm
  • Grana: 120
  • Strumento per: Smerigliatrice a nastro stand-up

Vantaggi:

  • Eccellenti prestazioni di rimozione e ideali per lavorazioni ad alta pressione con zirconio duro
  • Bassa generazione di calore durante la macinazione grazie allo strato di liquido di raffreddamento attivo
  • Tessuto in poliestere resistente per una struttura robusta dei nastri

Uso:

  • Per le applicazioni più impegnative su acciaio normale e duro e acciaio inossidabile, in particolare per le applicazioni a secco

Raccomandazioni:

  • Grana 36/60 per la massima velocità di rimozione
  • Grana 80/120 per una perfetta finitura della superficie

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello