Nastro abrasivo 75x2000 mm ZA120 PREMIUM acciaio/non ferroso

Codice art.: 706472
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706472
EAN / GTIN 9003177064722
Codice del produttore 706472
Numero-L L50140 2009

Descrizione

Descrizione:

Utilizzando un tessuto in poliestere rigido, il nastro ZA-P43 PE Y di QUALITÀ SUPERIORE Tyrolit offre i più elevati tassi di rimozione su acciaio e metalli non ferrosi nelle applicazioni con pressione da leggera a media. I liquidi di raffreddamento attivi nel legante riducono la generazione di calore durante la macinazione. Una caratteristica speciale di queste bande di tirolite è che possono essere utilizzate anche in applicazioni umide con olio, emulsione o acqua e forniscono comunque i migliori risultati.

Proprietà:

  • Forma: Nastro in tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P43 PE Y JTS ZA120
  • Dimensioni (L x C): 75 x 2000 mm
  • Spessore: 75 mm
  • Foratura: 2000 mm
  • Grana: 120
  • Strumento per: Smerigliatrice a nastro stand-up

Vantaggi:

  • Eccellenti prestazioni di rimozione e ideali per lavorazioni a pressione leggera e media
  • Bassa generazione di calore durante la molatura grazie al liquido di raffreddamento attivo nell'incollaggio
  • Tessuto in poliestere rigido per le massime prestazioni di rimozione

Uso:

  • Per applicazioni impegnative su acciaio e metalli non ferrosi
  • In particolare per applicazioni umide con olio, emulsione o acqua

Raccomandazioni:

  • Grana 36/40/60 per la massima velocità di rimozione
  • Grana 80/120 per una perfetta finitura della superficie

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello