Nastro abrasivo 75x2000 mm ZA36 PREMIUM acciaio/non ferroso

Codice art.: 706467
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 706467
    EAN / GTIN 9003177064678
    Codice del produttore 706467
    Numero-L L50140 2225

    Descrizione

    Descrizione:

    Utilizzando un tessuto in poliestere rigido, il nastro ZA-P43 PE Y di QUALITÀ SUPERIORE Tyrolit offre i più elevati tassi di rimozione su acciaio e metalli non ferrosi nelle applicazioni con pressione da leggera a media. I liquidi di raffreddamento attivi nel legante riducono la generazione di calore durante la macinazione. Una caratteristica speciale di queste bande di tirolite è che possono essere utilizzate anche in applicazioni umide con olio, emulsione o acqua e forniscono comunque i migliori risultati.

    Proprietà:

    • Forma: Nastro in tessuto
    • Idoneità dei materiali: Acciaio, metalli non ferrosi
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : ZA-P43 PE Y JTS ZA36
    • Dimensioni (L x C): 75 x 2000 mm
    • Spessore: 75 mm
    • Foratura: 2000 mm
    • Grana: 36
    • Strumento per: Smerigliatrice a nastro stand-up

    Vantaggi:

    • Eccellenti prestazioni di rimozione e ideali per lavorazioni a pressione leggera e media
    • Bassa generazione di calore durante la molatura grazie al liquido di raffreddamento attivo nell'incollaggio
    • Tessuto in poliestere rigido per le massime prestazioni di rimozione

    Uso:

    • Per applicazioni impegnative su acciaio e metalli non ferrosi
    • In particolare per applicazioni umide con olio, emulsione o acqua

    Raccomandazioni:

    • Grana 36/40/60 per la massima velocità di rimozione
    • Grana 80/120 per una perfetta finitura della superficie

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello