Descrizione:
Il durevole tessuto miscelato dei nastri ZA-P41 PC X DI ALTA QUALITÀ è stato sviluppato appositamente per le applicazioni più impegnative su acciaio e metalli non ferrosi. Grazie all'uso di zirconio duro, questi nastri sono ideali per pressioni molto elevate e offrono velocità di rimozione superiori alla media. I liquidi di raffreddamento attivi nel legante riducono la generazione di calore durante la macinazione. Una caratteristica speciale di queste bande di tirolite è che possono essere utilizzate anche in applicazioni umide con olio, emulsione o acqua e forniscono comunque i migliori risultati.
Proprietà:
- Forma: Nastro in tessuto
- Idoneità dei materiali: Acciaio, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA-P41 PC X JTS ZA40
- Dimensioni (L x C): 75 x 2000 mm
- Spessore: 75 mm
- Foratura: 2000 mm
- Grana: 40
- Strumento per: Smerigliatrice a nastro stand-up
Vantaggi:
- Eccellenti prestazioni di rimozione e ideali per lavorazioni ad alta pressione con zirconio duro
- Bassa generazione di calore durante la molatura grazie al liquido di raffreddamento attivo nell'incollaggio
- Tessuto misto resistente per una struttura robusta del nastro
- Grani 24, 36 e 100 disponibili su richiesta
Uso:
- Per applicazioni impegnative su acciaio e metalli non ferrosi
- In particolare per applicazioni umide con olio, emulsione o acqua
Raccomandazioni:
- Grana 40/60 per la massima velocità di rimozione
- Grana 80/120 per una perfetta finitura della superficie