Parapetto telescopico FlexxGuard 1800-2500 mm

Codice art.: 70631
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Geländer

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 70631
EAN / GTIN 4031405706316
Codice del produttore 070631
Numero-L 371600 33X400

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione flessibile della lunghezza
  • Angolo di ponteggio a chiusura automatica per un collegamento sicuro
  • Telaio in tubo tondo saldato per la massima stabilità
  • Guardia con ginocchiera integrata

Proprietà:

  • Design: Mobile
  • Larghezza: 630 mm
  • Colore: RAL 2021
  • Binario: Telescopico
  • Altezza del binario: 1095 mm
  • Lunghezza estesa: 2500 mm
  • Lunghezza retratta: 1800 mm
  • Materiale: Alluminio rivestito
  • Montaggio richiesto: Da assemblare con attrezzi
  • Intervallo di regolazione: 700 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello