Descrizione:
Con questo disco Tyrolit Fast Change (TFC) DI ALTA QUALITÀ, sarete certi di fare la scelta giusta per la lavorazione di vari materiali come plastica, legno o alluminio. Oltre a una maggiore stabilità dei bordi, uno speciale supporto in lamina garantisce anche la massima velocità di rimozione. Grazie a un dispositivo di fissaggio in chiusura a strappo sul retro, è possibile montare questo disco in modo semplice e veloce sulla levigatrice orbitale casuale. Il disco a strappo è dotato di serie di 8, 15 o 17 fori ed è disponibile con grani fino a 400 per una perfetta finitura superficiale.
Proprietà:
- Forma: Disco PELLICOLA
- Idoneità dei materiali: Legno, plastica / PVC, gelcoat, compositi, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A-P22 FI A150
- Diametro: 125 mm
- Grana: 150
- Strumento per: Levigatrici roto-orbitali
Vantaggi:
- Speciale supporto in lamina per una migliore stabilità dei bordi e le massime prestazioni di rimozione
- Non lubrificare o ostruire la rondella
- Sistema di sostituzione rapida TYROLIT per una sostituzione rapida e semplice dei mola grazie al fissaggio in chiusura a strappo
Uso:
- Per la sgrossatura o la lavorazione fine di pezzi in plastica, materiale composito, rivestimento in gel, legno e alluminio
Raccomandazioni:
- Grana 40/60 per la massima velocità di rimozione
- Grani 80-120 per smerigliatura universale
- Grana 150-400 per una perfetta finitura superficiale
Caratteristiche:
- Sostituzione rapida del disco grazie al TFC
- Massima velocità di rimozione
- Ottima stabilità del bordo