Descrizione:
Questo strumento TFC (Tyrolit Fast Change) è disponibile sia con carta resistente che con una base in fibra sottile. In combinazione con il corindone zirconio integrato, ciò significa massima aggressività e la maggiore durata possibile per l'utente. I liquidi di raffreddamento attivi garantiscono inoltre una smerigliatura fresca e pulita sul pezzo in lavorazione. Grazie a un dispositivo di fissaggio in chiusura a strappo sul retro, questi dischi in chiusura a strappo possono essere sostituiti facilmente e rapidamente, un vantaggio in ogni officina. Soprattutto con il vetro con base in fibra, è possibile lavorare facilmente saldature più piccole e saldature a punti.
Proprietà:
- Forma: Disco di carta
- Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, legno, metalli non ferrosi, plastica / PVC, Gelcoat, compositi, colata
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA-P45 P F ZA120
- Diametro: 125 mm
- Grana: 120
- Strumento per: Levigatrici roto-orbitali
Vantaggi:
- Combinazione di corindone-zirconio e un esclusivo supporto in carta resistente per la massima aggressività e la massima durata
- Liquido di raffreddamento attivo nel legante per una macinatura fresca e pulita
- Sistema di sostituzione rapida TYROLIT per una sostituzione rapida e semplice dei mola grazie al fissaggio in chiusura a strappo
Uso:
- Per la sgrossatura e la lavorazione fine di acciaio, metalli non ferrosi, compositi e gel coat
Raccomandazioni:
- Grana 40 per la lavorazione di saldature e punti di saldatura più piccoli
- Grana 60 per la massima velocità di rimozione
- Grana 80/120 per una perfetta finitura della superficie
Caratteristiche:
- Sostituzione rapida del disco grazie al TFC
- Allumina di zirconia per la massima aggressività
- Massima durata