Disco in fibra FAST CHANGE 125 mm acciaio/non ferroso/gel coat

Codice art.: 706139
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706139
EAN / GTIN 9003177061394
Codice del produttore 706139
Numero-L L50140 1972
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo strumento TFC (Tyrolit Fast Change) è disponibile sia con carta resistente che con una base in fibra sottile. In combinazione con il corindone zirconio integrato, ciò significa massima aggressività e la maggiore durata possibile per l'utente. I liquidi di raffreddamento attivi garantiscono inoltre una smerigliatura fresca e pulita sul pezzo in lavorazione. Grazie a un dispositivo di fissaggio in chiusura a strappo sul retro, questi dischi in chiusura a strappo possono essere sostituiti facilmente e rapidamente, un vantaggio in ogni officina. Soprattutto con il vetro con base in fibra, è possibile lavorare facilmente saldature più piccole e saldature a punti.

Proprietà:

  • Forma: Disco IN FIBRA
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, legno, metalli non ferrosi, plastica / PVC, Gelcoat, compositi, colata
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P45 V ZA40
  • Diametro: 125 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Levigatrici roto-orbitali

Vantaggi:

  • Combinazione di corindone-zirconio e un esclusivo supporto in carta resistente per la massima aggressività e la massima durata
  • Liquido di raffreddamento attivo nel legante per una macinatura fresca e pulita
  • Sistema di sostituzione rapida TYROLIT per una sostituzione rapida e semplice dei mola grazie al fissaggio in chiusura a strappo

Uso:

  • Per la sgrossatura e la lavorazione fine di acciaio, metalli non ferrosi, compositi e gel coat

Raccomandazioni:

  • Grana 40 per la lavorazione di saldature e punti di saldatura più piccoli
  • Grana 60 per la massima velocità di rimozione
  • Grana 80/120 per una perfetta finitura della superficie
Caratteristiche:
  • Sostituzione rapida del disco grazie al TFC
  • Allumina di zirconia per la massima aggressività
  • Massima durata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello