Disco in fibra naturale NATURAL FIBER 125x22 mm acciaio/inox

Codice art.: 706129
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706129
EAN / GTIN 9003177061295
Codice del produttore 706129
Numero-L L50140 1451

Descrizione

Descrizione:

Questo disco in fibra naturale DI ALTA QUALITÀ facilita la rimozione della ruggine, la sbavatura e la smerigliatura grossolana DI varie qualità in acciaio e acciaio inossidabile. Dotato di ossido di zirconio e di uno strato di raffreddamento aggiuntivo, offre un'ottima rimozione. Una caratteristica speciale è il corpo portante in fibra naturale in fibra di iuta: Da un lato è ecologico, dall'altro ha una lunga durata grazie alla sua capacità di taglio e consente anche un taglio freddo.

Proprietà:

  • Forma: Disco in fibra naturale
  • Idoneità dei materiali: acciaio, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P48 N ZA36
  • Dimensioni (P x a): 125 x 22 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Foratura: 22 mm
  • Grana: 36
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • L'ossido di zirconio e uno strato di raffreddamento aggiuntivo garantiscono un'ottima rimozione
  • Il corpo portante, rifinibile ed ecologico, in fibra di iuta, garantisce la massima durata
  • Il supporto supporta la rimozione del calore e garantisce una macinazione a freddo

Uso:

  • Per lavori di smerigliatura grossolana, rimozione della ruggine e sbavatura di superfici normali e dure in acciaio e acciaio inossidabile

Raccomandazioni:

  • Grana 36 per la massima rimozione
  • Grana 60 per operazioni di smerigliatura generiche
Caratteristiche:
  • Perfetto per acciaio e acciaio inox
  • Ottime prestazioni di rimozione
  • Massima durata grazie al corpo del supporto regolabile

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello