Descrizione:
Questo disco in fibra di ALTA QUALITÀ con corindone-zirconio offre un modo efficiente per rimuovere il materiale e per eliminare o sbavare le superfici in acciaio. In particolare, beneficiano di vibrazioni ridotte, che contribuiscono a rendere estremamente confortevole l'utilizzo di questi prodotti. Completate le vostre attività in modo efficiente con questi strumenti di alta qualità.
Proprietà:
- Forma: Disco IN FIBRA
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA-P43 V ZA36
- Dimensioni (P x a / DISPOSITIVO): 115 x 22 / 4 mm
- Diametro: 115 mm
- Foratura: 22 mm
- Grana: 36
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- L'ossido di zirconio garantisce un elevato livello di aggressività quando si lavora sull'acciaio e un'ottima rimozione
- Basso livello di vibrazioni per un lavoro confortevole
Uso:
- Per lavori di smerigliatura grossolana e fine, nonché per la rimozione della ruggine e la sbavatura di superfici in acciaio
Raccomandazioni:
- Grana 24/36/40/60 per la massima rimozione
- Grana 80/120 per la finitura
Caratteristiche:
- Perfetto per l'acciaio
- Ottime prestazioni di rimozione
- Basse vibrazioni