• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Divisorio in plexiglas tipo 1

Codice art.: 70606
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 70606
EAN / GTIN 4031405706064
Codice del produttore 070606
Numero-L L90110 957

Descrizione

Descrizione:

  • Piano di lavoro mobile o soluzione autoportante realizzata con profili in alluminio e vetro acrilico trasparente
  • Riduce al minimo il rischio di infezioni per dipendenti e clienti presso i banchi di vendita e consulenza
  • Botole generose per merci, documenti o altri articoli
  • Semplice sostituzione della piastra per un uso alternativo successivo come cartelloni, bacheca ecc.
  • Facile da trasportare e ingombro ridotto grazie al semplice smontaggio
  • Quattro piedini regolabili per compensare le irregolarità
  • Disponibile in dimensioni standard o come produzione singola
  • Disponibile in alternativa con supporto da tavolo
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

Proprietà:

  • Numero di piedi: 4
  • Larghezza totale: 1000 mm
  • Lunghezza area base: 500 mm
  • Altezza: 1145 mm
  • Altezza del passaggio: 340 mm
  • Materiale: Alluminio, vetro acrilico
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Spessore piastra: 4 mm
  • Tipo di prodotto: 1
  • Larghezza area di visualizzazione: 920 mm
  • Intervallo di visualizzazione altezza: 720 mm

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello