Descrizione:
A seconda della grana, i dischi in fibra Basic vengono utilizzati per lavori di superficie diversi, dalla smerigliatura alla finitura. L'alimentazione del liquido di raffreddamento fornisce una smerigliatura a freddo quando si cerca un utensile affidabile per l'uso universale su acciaio, alluminio e legno, è una scelta eccellente per tutti i commercianti.
Proprietà:
- Forma: Disco IN FIBRA
- Idoneità dei materiali: Acciaio, metalli non ferrosi, legno
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : A-B02 V A120
- Dimensioni (P x a / DISPOSITIVO): 180 x 22 / 4 mm
- Diametro: 180 mm
- Foratura: 22 mm
- Grana: 120
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Ossido di alluminio per una lunga durata e un'elevata aggressività
- Ulteriore liquido di raffreddamento nell'intasamento per una smerigliatura più fredda e una maggiore durata
Uso:
- Per uso universale su acciaio, metalli non ferrosi e legno
Raccomandazioni:
- Grana 24/36/40/60 per la massima rimozione
- Grana 80/120 per la finitura
Caratteristiche:
- Adatto per acciaio, alluminio e legno
- Buona rimozione delle scorte
- Lunga durata grazie allo strato di raffreddamento