Foglio in tela 230x280 mm A240 BASIC legno/pittura/vernici

Codice art.: 705997
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Carta abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 705997
    EAN / GTIN 9003177059971
    Codice del produttore 705997
    Numero-L L50140 2887

    Descrizione

    Descrizione:

    Grazie a questi versatili fogli in tessuto Basic, è possibile livellare, lisciare e persino eseguire operazioni di sbavatura leggere. Grazie alla distribuzione aperta della granella, sono perfetti per la macinazione a secco e offrono sempre risultati eccellenti. Che tu sia un principiante o un esperto, i fogli su una superficie di tessuto ti renderanno perfettamente attrezzato.

    Proprietà:

    • Forma: Fiocco in tessuto
    • Idoneità dei materiali: Legno, acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, compositi, Gelcoat, plastica / PVC, vernice / lacca
    • Linea di prodotti: BASIC
    • Specifiche : A-B01 C JX
    • Dimensioni (P x a): 230 x 280 mm
    • Spessore: 230 mm
    • Foratura: 280 mm
    • Grana: 240
    • Strumento per: Molatura manuale

    Vantaggi:

    • Soluzione ottimale per la levigatura a secco grazie alla distribuzione aperta della granella su una base in cotone semi-flessibile
    • Ampio campo di impiego

    Uso:

    • Per la preparazione delle superfici a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
    • Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine dei rivestimenti e la preparazione generale delle superfici

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello