Foglio in tela 230x280 mm A220 BASIC legno/pittura/vernici

Codice art.: 705996
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Grana 220
Larghezza foglio abrasivo 280 mm
Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 705996
EAN / GTIN 9003177059964
Codice del produttore 705996
Numero-L L50140 2954
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Grazie a questi versatili fogli in tessuto Basic, è possibile livellare, lisciare e persino eseguire operazioni di sbavatura leggere. Grazie alla distribuzione aperta della granella, sono perfetti per la macinazione a secco e offrono sempre risultati eccellenti. Che tu sia un principiante o un esperto, i fogli su una superficie di tessuto ti renderanno perfettamente attrezzato.

Proprietà:

  • Forma: Fiocco in tessuto
  • Idoneità dei materiali: Legno, acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, compositi, Gelcoat, plastica / PVC, vernice / lacca
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A-B01 C JX
  • Dimensioni (P x a): 230 x 280 mm
  • Spessore: 230 mm
  • Foratura: 280 mm
  • Grana: 220
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Soluzione ottimale per la levigatura a secco grazie alla distribuzione aperta della granella su una base in cotone semi-flessibile
  • Ampio campo di impiego

Uso:

  • Per la preparazione delle superfici a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
  • Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine dei rivestimenti e la preparazione generale delle superfici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello