{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | TwinGrip | |
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Lunghezza griffe | 27 mm | |
Larghezza ganasce | 11 mm | |
Apertura per esagono | 22 mm | |
Apertura per tubi | 7/8 pollici | |
Fermo di contrasto | sì | |
Autoserraggio | sì | |
Numero di scatti della regolazione micrometrica | 5 | |
Esecuzione ganasce | Struttura a 3 punti | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio elettrico al cromo-vanadio | |
Tipo di prodotto | Pinza regolabile per tubi |
Codice articolo | 705991 200 | |
EAN / GTIN | 4003773087243 | |
Codice del produttore | 82 01 200 |