Pinza regolabile SmartGrip®, autoregolante, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 705400 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
280 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SmartGrip
Lunghezza complessiva 250 mm
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Apertura per esagono 36 mm
Apertura per tubi 1.1/4 pollici
Normativa DIN ISO 8976
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla no
Possibilità di regolazione precisa e rapida si
Autoserraggio si
Fermo di contrasto si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 705400 250
EAN / GTIN 4003773061304
Codice del produttore 85 01 250

Descrizione

Esecuzione:

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica. Snodo passante (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Microregolazione a scatto e regolazione completamente automatica sul pezzo grazie alla compressione delle impugnature della pinza. Autoserrante sul pezzo.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello