Ponteggiatore telescopico 2120-3400 mm

Codice art.: 70520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Accessori per scale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 70520
    EAN / GTIN 4031405705203
    Codice del produttore 070520

    Descrizione

    Descrizione:

    • Uso universale con morsetto
    • 2120–3400 mm
    • Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

    Proprietà:

    • Larghezza: 50 mm
    • Altezza: 60 mm
    • Lunghezza: 2120 mm
    • Materiale: Alluminio, alluminio pressofuso
    • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello