Impalcatura antighiaccio in design modulare, stazionaria

Codice art.: 70504
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Impalcatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 70504
    EAN / GTIN 4031405705043
    Codice del produttore 070504

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per il rilascio rapido e sicuro di autocarri e veicoli commerciali dai carichi di ghiaccio e neve. Ideale anche per le riparazioni di teloni e sovrastrutture di autocarri.
    • Sistema di ponteggi in alluminio esente da manutenzione con mensole per costruzioni fisse
    • Economico e modulare espandibile
    • Rivestimenti per pedane e pedane durevoli e resistenti agli agenti atmosferici
    • L'accesso alla pedana è facile tramite una scala a 45° con corrimano su entrambi i lati e una porta di sicurezza a chiusura automatica
    • Ringhiere a due lati con strisce per piedi e ginocchia garantiscono un elevato livello di sicurezza sul lavoro (altezza: 1.100 mm)
    • Facile assemblaggio tramite consegna in gruppi, comprese le istruzioni di montaggio
    • Il design tiene conto della norma DIN EN ISO 1004, nonché di 14122-2 e -3
    • Carico massimo: 2,0 kN/m², carico a gradini: 150 kg

    Proprietà:

    • Sovratesta: 8662 mm
    • Tipo di costruzione: Ricoverato
    • Tipo di costruzione: 45°
    • Pavimentazione: Griglia in alluminio anodizzata
    • Ringhiera: Rigida
    • Altezza ringhiera: 1000 mm
    • Larghezza totale: 2449 mm
    • Lunghezza ponteggio: 5682 mm
    • Materiale: Alluminio
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Inclinazione: 45 °
    • Altezza piattaforma: 3150 mm
    • Larghezza gradino: 600 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello