Ponteggio antighiaccio, mobile

Codice art.: 70500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 70500
EAN / GTIN 4031405705005
Codice del produttore 070500

Descrizione

Descrizione:

  • Per il rilascio rapido e sicuro di autocarri e veicoli commerciali dai carichi di ghiaccio e neve. Ideale anche per le riparazioni di teloni e sovrastrutture di autocarri.
  • Sistema di ponteggi in alluminio compatto e stabile
  • Può essere facilmente spostato tramite quattro rotelle orientabili e può quindi essere utilizzato anche in qualsiasi posizione
  • Esente da manutenzione, durevole e resistente agli agenti atmosferici
  • Salita inclinata con corrimano e gradini di 100 mm di profondità in lamiera di alluminio perforata (R 13) più gradino di accesso
  • Piattaforma antiscivolo in griglia di alluminio (R 13) con anta passante. La griglia del foro impedisce inoltre che lo sporco e la neve si stancino
  • ringhiera su 4 lati con rivestimento per piede e ginocchia per un'elevata sicurezza sul lavoro
  • Facile assemblaggio senza utensili grazie ai connettori maschio e alle pinze a chiusura automatica
  • Il design tiene conto della norma DIN EN 1004
  • Carico massimo: 1,5 kN/m²
  • Consegna rapida (3-5 giorni lavorativi)

Proprietà:

  • Tipo di costruzione: Cellulare:
  • Pavimentazione: Griglia in alluminio anodizzata
  • Portata: 1,5 kN/m2
  • Ringhiera: Rigida
  • Altezza ringhiera: 1000 mm
  • Larghezza totale: 1320 mm
  • Altezza: 3900 mm
  • Lunghezza ponteggio: 3000 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Altezza piattaforma: 2800 mm
  • Profondità gradino/gradino: 100 mm
  • Larghezza gradino: 600 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello