Ruota in gomma piena

Codice art.: 70217
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Campo d’impiego Transportwagen
    Tipo di prodotto Raggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 70217
    EAN / GTIN 4017976702179
    Codice del produttore 70217
    Numero-L L90070 234

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    Ruote in gomma piena nera su cerchioni in lamiera di acciaio, mozzo con cuscinetto a rulli.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 300
    Dimensione ruota (mm): 260 x 56
    Gomme: Gomma piena
    Cerchione: plastica rojo
    Cuscinetto ruota: cuscinetti a rulli
    Lunghezza mozzo (mm): 75 spostati
    Ø foro (mm): 25

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello