MARTOR GRANDE LAMA SPECIALE 702 , 1 in astuccio

Codice art.: 702.04
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 702.04
EAN / GTIN 4002632909870
Codice del produttore 702.04
Numero-L L60170 872

Descrizione

Descrizione:

LA GRANDE LAMA SPECIALE N.. 702 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio inossidabile. È molto affilato e ha due taglienti utilizzabili per un tempo di funzionamento più lungo. La lama è lunga 433 mm, larga 20 mm e spessa 1,00 mm. L'olio utilizzato per la lama è sicuro per gli alimenti.

LA GRANDE LAMA SPECIALE N.. 702 è in un caso di 1 pezzo con il numero d'ordine 702.04. disponibile.
    Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 2 pieghe

    :
    lama utilizzabile a 2 vie
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama rettangolare a forma di lama
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: Sì
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 2
  • Taglienti: 2 volte utilizzabile

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello