{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,8 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701900 200 | |
EAN / GTIN | 4003773010029 | |
Codice del produttore | 02 06 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza universale, cromata isolata a norme VDE 200 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
32,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
25,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no |
Lunghezza complessiva | 200 | 200 |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromato | cromato |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,8 | 2,8 |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |